Startseite
Nicht mehr in Produktion

INSET SPA - INSB10133 CTAA25 T.CORR.AUTOR.AZZURRO 34223 LSZH - B10133

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10133 CTAA25 T.CORR.AUTOR.AZZURRO 34223 LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - blau

  • Innendurchmesser - 17.8 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 50 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.539 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892630503

Artikelnummer

INSB10133

Herstellernummer

B10133

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

blau

Innendurchmesser:

17.8 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

CTAA 25 Wellschlauch PP 3422 BLAU selbstverlöschend

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie