Startseite
Nicht mehr in Produktion

INSET SPA - INSB10102 CTAN32 T.CORR.AUTOR.NERO 34223 LSZH - B10102

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10102 CTAN32 T.CORR.AUTOR.NERO 34223 LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 32 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 23.7 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 25 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.244 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892630459

Artikelnummer

INSB10102

Herstellernummer

B10102

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

32 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

23.7 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

CTAN 32 Wellschlauch 3422 PP SCHWARZ selbstverlöschend

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie