INSET SPA - INSB10101 CTAN25 T.CORR.AUTOR.NERO 34223 LSZH - B10101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 17.8 mm
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Packung
50 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.539 km CO₂-Äquivalent
EAN
8015892630442
Artikelnummer
INSB10101
Herstellernummer
B10101
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
17.8 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Ein INSET SPA Produkt
Entdecken Sie die INSET SPA-Serie


