Startseite

INSET SPA - INSB05409 RTGN50 RACCORDO TUBO-GUAINA GRI IP67 - B05409

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730501632

Artikelnummer

INSB05409

Herstellernummer

B05409

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

Raccordo tubo rigido-guaina pari diametro IP67 grigio RTGN50

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie