Startseite

INSET SPA - INSB05405 RTGN20 RACCORDO TUBO-GUAINA GRI IP67 - B05405

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 280 ST

EAN

8010730501595

Artikelnummer

INSB05405

Herstellernummer

B05405

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

RTGN 20 Raccordo tubo/guaina pari Ø ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie