Startseite

INSET SPA - INSB05399 RSTN20 RACCORDO TUBO-SCATOLA GRI IP67 - B05399

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Ausführung - Gewinde

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 360 ST

EAN

8010730501533

Artikelnummer

INSB05399

Herstellernummer

B05399

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Ausführung:

Gewinde

Werkstoffgüte:

sonstige

Raccordo in polipropilene per tubo rigido del diametro di 20 mm, ideale per collegare tubi a quadri, centralini e cassette con massima sicurezza. La filettatura metrica passo 1,5 ISO 262 assicura un fissaggio stabile. Offre protezione IP67, resiste ai raggi UV e al filo incandescente fino a 750 °C (GWT EN 60695-2-11). Classificato UL94 HB e Halogen Free. Disponibile in grigio RAL 7035.

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie