INSET SPA - INSB05398 RSTN16 RACCORDO TUBO-SCATOLA GRI IP67 - B05398

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Ausführung - Gewinde
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
200 ST
EAN
8010730501526
Artikelnummer
INSB05398
Herstellernummer
B05398
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Ausführung:
Gewinde
Werkstoffgüte:
sonstige
Raccordo in polipropilene per tubo rigido del diametro di 16 mm, ideale per collegare tubi a quadri, centralini e cassette con massima sicurezza. La filettatura metrica passo 1,5 ISO 262 assicura un fissaggio stabile. Offre protezione IP67, resiste ai raggi UV e al filo incandescente fino a 750 °C (GWT EN 60695-2-11). Classificato UL94 HB e Halogen Free. Disponibile in grigio RAL 7035.
Ein INSET SPA Produkt
Entdecken Sie die INSET SPA-Serie


