Startseite

INSET SPA - INSB05391 MSTN50 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP67 - B05391

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730501458

Artikelnummer

INSB05391

Herstellernummer

B05391

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Mit Sperrfunktion:

nein

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Manicotto di giunzione per tubi rigidi IP67 grigio MSTN50

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie