Startseite

INSET SPA - INSB05390 MSTN40 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP67 - B05390

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730501441

Artikelnummer

INSB05390

Herstellernummer

B05390

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Mit Sperrfunktion:

nein

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Manicotto di giunzione ad innesto rapido in polipropilene, progettato per unire tubi rigidi del diametro di 40 mm, di colore grigio RAL 7035. Garantisce protezione IP67, resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 750 °C (GWT EN 60695-2-11). Certificato UL94 HB e Halogen Free, assicura durata e affidabilità negli impianti elettrici a vista, sia interni che esterni.

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie