Startseite

INSET SPA - INSB05389 MSTN32 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP67 - B05389

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

Packung

  • 100 ST

EAN

8010730501434

Artikelnummer

INSB05389

Herstellernummer

B05389

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Mit Sperrfunktion:

nein

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

MSTN 32 Manicotto di giunzione ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie