Startseite

INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSCAD000220 CAVIDOTTO DN/OD40 NERO R25 - CAD000220

KopierenKopieren
INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSCAD000220 CAVIDOTTO DN/OD40 NERO R25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - biegsam

Packung

  • 25 M

EAN

8033028460275

Artikelnummer

IDSCAD000220

Herstellernummer

CAD000220

Hersteller

IDS

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Ausführung:

biegsam

Form:

außen gewellt, innen glatt

Außendurchmesser:

40 mm

Tubo corrugato esternamente e liscio internamente denominato CAVIDOTTO A DOPPIO STRATO tipo Normale DN/OD 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 (Licenziatario del marchio IMQ). Mescola di polietilene neutro alta densità, masterbatch colorante additivatocon anti-UV per resistenza di 1 anno a 130 KLangley.