INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSCAB000090 BARRE OD200 NERO B6 - CAB000090
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Packung
6 M
EAN
8001021648297
Artikelnummer
IDSCAB000090
Herstellernummer
CAB000090
Hersteller
IDS
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Außendurchmesser:
200 mm


