Startseite

INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSCAB000089 BARRE OD160 NERO B6 - CAB000089

KopierenKopieren
INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSCAB000089 BARRE OD160 NERO B6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - biegsam

Packung

  • 6 M

EAN

8001021648242

Artikelnummer

IDSCAB000089

Herstellernummer

CAB000089

Hersteller

IDS

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Ausführung:

biegsam

Form:

außen gewellt, innen glatt

Außendurchmesser:

160 mm