SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVBM1GEX ELEMENTO LED BIANCO 24-240V ATEX GAS - ZBVBM1GEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trafo integriert - nein
Mit integriertem Vorwiderstand - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Mit integrierter Diode - ja
Fassung - ohne
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606489486143
Artikelnummer
SNRZBVBM1GEX
Herstellernummer
ZBVBM1GEX
Hersteller
SNR
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung


