IME - IMSTT1BB5012 TT35A TA+TRASD 50-450A 0-20MA A115V - TT1BB5012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 450 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Geeicht - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826157301
Artikelnummer
IMSTT1BB5012
Herstellernummer
TT1BB5012
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
450 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1


