IME - IMSTT1BB2532 TT35A TA+TRASD 25-225A 0-10V A115V - TT1BB2532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 225 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826157295
Artikelnummer
IMSTT1BB2532
Herstellernummer
TT1BB2532
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
225 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1


