IME - IMSTT1BB2512 TT35A TA+TRASD 25-225A 0-20MA A115V - TT1BB2512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 225 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826157271
Artikelnummer
IMSTT1BB2512
Herstellernummer
TT1BB2512
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
225 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1


