Startseite

IME - IMSTT1BB1532 TT35A TA+TRASD 15-135A 0-10V A115V - TT1BB1532

KopierenKopieren
IME - IMSTT1BB1532 TT35A TA+TRASD 15-135A 0-10V A115V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 135 A

  • Öffnungsdurchmesser - 35 mm

  • Geeicht - ja

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826157257

Artikelnummer

IMSTT1BB1532

Herstellernummer

TT1BB1532

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

135 A

Öffnungsdurchmesser:

35 mm

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...10V - Corrente: 15/30/45/60/75/90/105/120/135A (selezionabile) - Aux: 115VAc