IME - IMSTT1BB1522 TT35A TA+TRASD 15-135A 4-20MA A115V - TT1BB1522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 135 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826157233
Artikelnummer
IMSTT1BB1522
Herstellernummer
TT1BB1522
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
135 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1


