IME - IMSTT1BA5022 TT35A TA+TRASD 5-45A 4-20MA A115V - TT1BA5022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 45 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826157189
Artikelnummer
IMSTT1BA5022
Herstellernummer
TT1BA5022
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
45 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1


