Startseite

IME - IMSTT1BA5013 TT35A TA+TRASD 5-45A 0-20MA A230V - TT1BA5013

KopierenKopieren
IME - IMSTT1BA5013 TT35A TA+TRASD 5-45A 0-20MA A230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 45 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A

  • Öffnungsdurchmesser - 35 mm

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826157172

Artikelnummer

IMSTT1BA5013

Herstellernummer

TT1BA5013

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

45 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.02 A

Öffnungsdurchmesser:

35 mm

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...20 mA - Corrente: 5/10/15/20/25/30/35/40/45A (selezionabile) - Aux: 230VAc