IME - IMSTT1AB252A TT35 TA+TRASD 25-225A 4-20MA A10-34VCC2F - TT1AB252A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 225 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826019371
Artikelnummer
IMSTT1AB252A
Herstellernummer
TT1AB252A
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
225 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


