IME - IMSTT1AA502A TT35 TA+TRASD 5-45A 4-20MA A10-34VCC 2FI - TT1AA502A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 45 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826019364
Artikelnummer
IMSTT1AA502A
Herstellernummer
TT1AA502A
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
45 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


