Startseite

IME - IMSTN2Q2PA51A TESI Q VAR 3F EQ AUTOAL 400V 1A +-1MA - TN2Q2PA51A

KopierenKopieren
IME - IMSTN2Q2PA51A TESI Q VAR 3F EQ AUTOAL 400V 1A +-1MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Geeicht - ja

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826156809

Artikelnummer

IMSTN2Q2PA51A

Herstellernummer

TN2Q2PA51A

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

1 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

TESI Q - Trasduttore analogico della potenza reattiva - Rete: trifase 3 fili equilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Campo di misura: -Q...0...+Q - Uscita: 1...0...1 mA - Corrente: 1A - Tensione: 400V - Aux: autoalimentato