Startseite

IME - IMSTN2P5PA12A TESI P W 4F SQ AUTOAL 100V 5A +-1MA - TN2P5PA12A

KopierenKopieren
IME - IMSTN2P5PA12A TESI P W 4F SQ AUTOAL 100V 5A +-1MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Geeicht - ja

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826156670

Artikelnummer

IMSTN2P5PA12A

Herstellernummer

TN2P5PA12A

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

TESI P - Trasduttore analogico della potenza attiva - Rete: trifase 4 fili squilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Campo di misura: -P÷0÷+P - Uscita: 1÷0÷1 mA - Corrente: 5A - Tensione: 100V - Aux: autoalimentato