IME - IMSTN2P1PA32A TESI P W MONO AUTOAL 230V 5A +-1MA - TN2P1PA32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Geeicht - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826156335
Artikelnummer
IMSTN2P1PA32A
Herstellernummer
TN2P1PA32A
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1
TESI P - Trasduttore analogico della potenza attiva - Rete: monofase - Formato: 4 moduli DIN - Campo di misura: -P...0...+P - Uscita: 1...0...1 mA - Corrente: 5A - Tensione: 230V - Aux: autoalimentato


