IME - IMSTM8P0H120 TEMA FP P/Q/S/FP/HZ A20-150VCC 5A500V - TM8P0H120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anfangswert Messbereich, kapazitiv - 0 kvar
Endwert Messbereich, induktiv - 4 kvar
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Anzahl der Phasen - 3
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826020025
Artikelnummer
IMSTM8P0H120
Herstellernummer
TM8P0H120
Hersteller
BTI
Anfangswert Messbereich, kapazitiv:
0 kvar
Endwert Messbereich, induktiv:
4 kvar
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
nein


