IME - IMSTM8P03120 TEMA FP P/Q/S/FP/HZ A230-240V 5A 500V - TM8P03120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anfangswert Messbereich, kapazitiv - 0 kvar
Endwert Messbereich, induktiv - 4 kvar
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Anzahl der Phasen - 3
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826020018
Artikelnummer
IMSTM8P03120
Herstellernummer
TM8P03120
Hersteller
BTI
Anfangswert Messbereich, kapazitiv:
0 kvar
Endwert Messbereich, induktiv:
4 kvar
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
nein


