IME - IMSTM4ULC0 TEMA U4E VCARMS A150-250VCC500VUS.SEL 10 - TM4ULC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Genauigkeitsklasse - 0.5
Geeicht - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Anzahl der Primäreingänge - 1
Packung
1 ST
EAN
8032826155949
Artikelnummer
IMSTM4ULC0
Herstellernummer
TM4ULC0
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Genauigkeitsklasse:
0.5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1
Tema U4e - Trasduttore di tensione alternata vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 500V - Uscita: 0?5 mA/0?10 mA/0?20mA/4?20 mA/0?5 V/0?10 V/2?10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 150?250 Vdc


