IME - IMSTM4UHC0 TEMA U4E VCARMS A20-150VCC 500VUS.SEL 10 - TM4UHC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Genauigkeitsklasse - 0.5
Geeicht - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Anzahl der Primäreingänge - 1
Packung
1 ST
EAN
8032826155789
Artikelnummer
IMSTM4UHC0
Herstellernummer
TM4UHC0
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Genauigkeitsklasse:
0.5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1
Tema U4e - Trasduttore di tensione alternata vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 500V - Uscita: 0?5 mA/0?10 mA/0?20mA/4?20 mA/0?5 V/0?10 V/2?10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 20?150 Vdc/48 Vac


