Startseite

IME - IMSTM4U3302 TEMA U4E VCA RMS A230-240V 120V US.SEL 5 - TM4U3302

KopierenKopieren
IME - IMSTM4U3302 TEMA U4E VCA RMS A230-240V 120V US.SEL 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826155550

Artikelnummer

IMSTM4U3302

Herstellernummer

TM4U3302

Hersteller

BTI

Tema U4e - Trasduttore di tensione alternata vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 120V - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) tempo di risposta <=50 ms - Aux: 230÷240Vac