Startseite

IME - IMSTM4IL10 TEMA I4E ACARMS A150-250VCC 1A US.SEL 10 - TM4IL10

KopierenKopieren
IME - IMSTM4IL10 TEMA I4E ACARMS A150-250VCC 1A US.SEL 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Geeicht - ja

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826155260

Artikelnummer

IMSTM4IL10

Herstellernummer

TM4IL10

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

Tema I4e - Trasduttore di AC vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 1A - Uscita: 0?5 mA/0?10 mA/0?20mA/4?20 mA/0?5 V/0?10 V/2?10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 150?250 Vdc