IME - IMSTM4I3402 TEMA I4E ACA RMS A230-240V 6A US.SEL 50M - TM4I3402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 6 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Geeicht - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826155185
Artikelnummer
IMSTM4I3402
Herstellernummer
TM4I3402
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
6 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1
Tema I4e - Trasduttore di AC vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 6A - Uscita: 0?5 mA/0?10 mA/0?20mA/4?20 mA/0?5 V/0?10 V/2?10V (selezionabili) tempo di risposta <=50 ms - Aux: 230?240Vac