IME - IMSTM4I2102 TEMA I4E ACA RMS A115V 1A US.SEL 50MS - TM4I2102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Geeicht - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8032826155055
Artikelnummer
IMSTM4I2102
Herstellernummer
TM4I2102
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1
Tema I4e - Trasduttore di AC vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 1A - Uscita: 0?5 mA/0?10 mA/0?20mA/4?20 mA/0?5 V/0?10 V/2?10V (selezionabili) tempo di risposta <=50 ms - Aux: 115Vac