IME - IMSTM3ULA0 TEMA U4 VCA A150-250VCC 440V US.SEL. - TM3ULA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8032826155017
Artikelnummer
IMSTM3ULA0
Herstellernummer
TM3ULA0
Hersteller
BTI
Tema U4 - Trasduttore di tensione alternata con alimentazione ausiliaria - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 440V - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) - Aux: 150÷250 Vdc