IME - IMSTM3IH20 TEMA I4 ACA A20-150VCC 1,2A US.SEL. - TM3IH20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8032826154799
Artikelnummer
IMSTM3IH20
Herstellernummer
TM3IH20
Hersteller
BTI
Tema I4 - Trasduttore di AC con alimentazione ausiliaria - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 1.2A - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac