IME - IMSTDS5D320 DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 3200/5A - TDS5D320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 3200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Geeicht - nein
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826151804
Artikelnummer
IMSTDS5D320
Herstellernummer
TDS5D320
Hersteller
BTI
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
3200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
95 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
2


