Startseite

IME - IMSTDS5D120 DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 1200/5A - TDS5D120

KopierenKopieren
IME - IMSTDS5D120 DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 1200/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Summenstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Öffnungsdurchmesser - 88 mm

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826151736

Artikelnummer

IMSTDS5D120

Herstellernummer

TDS5D120

Hersteller

BTI

Ausführung:

Summenstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Öffnungsdurchmesser:

88 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

2

DEL - Trasformatore adattatore per relè differenziali Delta inseriti su TA di misura esterni con rapporto 1200/5A - I valori della corrente di intervento Idn selezionabili sul relè differenziale vengono moltiplicati x10