IME - IMSTDS5D100 DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 1000/5A - TDS5D100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Öffnungsdurchmesser - 87 mm
Geeicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826151729
Artikelnummer
IMSTDS5D100
Herstellernummer
TDS5D100
Hersteller
BTI
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsdurchmesser:
87 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
2


