Startseite

IME - IMSTDS5C250 DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 250/5A - TDS5C250

KopierenKopieren
IME - IMSTDS5C250 DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 250/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Summenstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Geeicht - nein

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826151675

Artikelnummer

IMSTDS5C250

Herstellernummer

TDS5C250

Hersteller

BTI

Ausführung:

Summenstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsdurchmesser:

82 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

2

DEL - Trasformatore adattatore per relè differenziali Delta inseriti su TA di misura esterni con rapporto 250/5A