IME - IMSTDGH2 DEL TRASF RELE DIF D.60MM 2 FILI - TDGH2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 90 A
Öffnungsdurchmesser - 60 mm
Geeicht - nein
Schnappbefestigung - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826032202
Artikelnummer
IMSTDGH2
Herstellernummer
TDGH2
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
90 A
Öffnungsdurchmesser:
60 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein


