Startseite

IME - IMSTDGF2 DEL TRASF RELE DIF D.210MM 2 FILI - TDGF2

KopierenKopieren
IME - IMSTDGF2 DEL TRASF RELE DIF D.210MM 2 FILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 400 A

  • Öffnungsdurchmesser - 210 mm

  • Geeicht - nein

  • Schnappbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826019920

Artikelnummer

IMSTDGF2

Herstellernummer

TDGF2

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

400 A

Öffnungsdurchmesser:

210 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

DEL - TrasformatoreA nucleo chiuso per relè differenziali Delta - Cavo/sbarra passante: ø 210mm - Corrente: minima Idn 0.3 A