IME - IMSTDGE2 DEL TRASF RELE DIF D.140MM 2 FILI - TDGE2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Öffnungsdurchmesser - 140 mm
Geeicht - nein
Schnappbefestigung - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826019913
Artikelnummer
IMSTDGE2
Herstellernummer
TDGE2
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Öffnungsdurchmesser:
140 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Ein IME Produkt
Entdecken Sie die IME-Serie


