IME - IMSTDGD2 DEL TRASF RELE DIF D.110MM 2 FILI - TDGD2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Öffnungsdurchmesser - 110 mm
Geeicht - nein
Schnappbefestigung - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826019906
Artikelnummer
IMSTDGD2
Herstellernummer
TDGD2
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Öffnungsdurchmesser:
110 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Ein IME Produkt
Entdecken Sie die IME-Serie


