IME - IMSTDGC2 DEL TRASF RELE DIF D.80MM 2 FILI - TDGC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 170 A
Öffnungsdurchmesser - 80 mm
Geeicht - nein
Schnappbefestigung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826019890
Artikelnummer
IMSTDGC2
Herstellernummer
TDGC2
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
170 A
Öffnungsdurchmesser:
80 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Ein IME Produkt
Entdecken Sie die IME-Serie


