IME - IMSTDAC2 DELA TRASF APRIBILE RELE DIF D.300MM 2 F - TDAC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 630 A
Geeicht - nein
Mit Berührungsschutz - ja
Öffnungsdurchmesser - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826019869
Artikelnummer
IMSTDAC2
Herstellernummer
TDAC2
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
630 A
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
300 mm
Schnappbefestigung:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
DEL-A - TrasformatoreA nucleo apribile per relè differenziali Delta - Cavo/sbarra passante: ø 300mm - Corrente: minima Idn 1 A


