Startseite

IME - IMSTAWC50D200 TAS125P TA CL.5P 127X54MM 2000/5A - TAWC50D200

KopierenKopieren
IME - IMSTAWC50D200 TAS125P TA CL.5P 127X54MM 2000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826150876

Artikelnummer

IMSTAWC50D200

Herstellernummer

TAWC50D200

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

4 VA

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS125P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 127x54mm - Rapporto: 2000/5A - Classe: 5P5/5P10/5P15/5P20 - Prestazioni: 50/20/10/4VA