Startseite

IME - IMSTAWC50C800 TAS125P TA CL.5P 127X54MM 800/5A - TAWC50C800

KopierenKopieren
IME - IMSTAWC50C800 TAS125P TA CL.5P 127X54MM 800/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826150814

Artikelnummer

IMSTAWC50C800

Herstellernummer

TAWC50C800

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS125P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 127x54mm - Rapporto: 800/5A - Classe: 5P5/5P10/5P15/5P20 - Prestazioni: 25/10/7/5VA