Startseite

IME - IMSTAWA50C400 TAS63P TA CL.5P 64X19MM-51X20MM 400/5A - TAWA50C400

KopierenKopieren
IME - IMSTAWA50C400 TAS63P TA CL.5P 64X19MM-51X20MM 400/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826150227

Artikelnummer

IMSTAWA50C400

Herstellernummer

TAWA50C400

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.5 VA

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS63P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 64x19mm - 51x20mm - Rapporto: 400/5A - Classe: 5P5/5P10 - Prestazioni: 4/1.5VA