Startseite

IME - IMSTAUE50D500 TAU12 TA 55X225MM 5000/5A - TAUE50D500

KopierenKopieren
IME - IMSTAUE50D500 TAU12 TA 55X225MM 5000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 5000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 60 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826149146

Artikelnummer

IMSTAUE50D500

Herstellernummer

TAUE50D500

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

5000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

60 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAU12 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 55x225mm - Rapporto: 5000/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 60VA